VESTIL DRUM-ST Dobállvány, 30 és 55 gallon, 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QXV Modell: DRUM-ST

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobállvány
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1500 lbs.
színekSárga
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center13 13 / 16 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zseb szélessége7 3 / 8 "
Villa vastagsága2.25 "
Villa szélessége7.38 "
Magasság6"
Hossz24.5 "
AnyagHegesztett acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma1
Szélesség24.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)63.18
Hajószélesség (cm)63.18
HS-kód7326908588
Származási országUS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú dobok helyezhetők el ezeken az állványokon?

V. A Vestil DRUM-ST dobállvány 25 hüvelyk mély és 5 hüvelyk széles, és acél, szálas és műanyag dobok fogadására alkalmas.

K. Milyen biztonsági dobkezelési eljárást kell követnem ezekkel a dobállványokkal?

V. A Vestil dobállvány egyetlen, 30 vagy 55 gallonos dobegység befogadására alkalmas, és nem szabad négy állványnál többre rakni. A veszélyes folyadékokat tároló acélhordókat óvatosan kell szállítani, és a villák rögzítő füleit kell használni, hogy megakadályozzák a dob kiakadását.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-ST Dobállvány, 30 és 55 gallon, 1500 Lb. Kapacitás
€311.60 /Mértékegység