VESTIL DKL-9 dokkolólétra, végigjárható stílus, 9 lépcsős

Cikkszám: AG7QPZ Modell: DKL-9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,042.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix létra
Kapacitás300 lbs.
színekSárga
Mélység40.12 "
Lépések közötti távolság12 "
Távolság a Dock Face-től8 3 / 8 "
Magasság149.5 "
TartalmazzaHardver szerelése
Hossz8.437 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.9 / 16 "
Lépések száma9
Rung Dia.1"
Mélység1-5 / 8 "
Lépés szélessége18 "
Felső lépésmagasság99 "
Teljes lépés távolság99 "
Szélesség20.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)379.73
Hajó hossza (cm)21.43
Hajószélesség (cm)51.59
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLépések számaTeljes lépés távolságÁr
VESTIL DKL-10 dokkolólétra, átjárható stílus, 10 lépcsős | AG7QPQ DKL-10161.5 "1011 "€956.30
ajánlatkérés
VESTIL DKL-2 dokklétra, átjárható stílus, 2 lépcsős | AG7QPR DKL-265.5 "215 "€469.35
VESTIL DKL-3 dokklétra, átjárható stílus, 3 lépcsős | AG7QPT DKL-377.5 "327 "€422.18
ajánlatkérés
VESTIL DKL-4 dokkolólétra, végigjárható stílus, 4 lépcsős | AG7QPU DKL-489.5 "439 "€500.95
ajánlatkérés
VESTIL DKL-5 dokkolólétra, végigjárható stílus, 5 lépcsős | AG7QPV DKL-5101.5 "551 "€576.95
ajánlatkérés
VESTIL DKL-6 dokklétra, átjárható stílus, 6 lépcsős | AG7QPW DKL-6113.5 "663 "€651.29
ajánlatkérés
VESTIL DKL-7 dokkolólétra, végigjárható stílus, 7 lépcsős | AG7QPX DKL-7125.5 "775 "€680.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DKL-9 dokkolólétra, végigjárható stílus, 9 lépcsős
€1,042.78 /Mértékegység