VESTIL DCVR-55-E-AS elasztikus dobfedél, antisztatikus, 55 gallon

Raktáron
Tétel: AG7QKN Modell: DCVR-55-E-AS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€536.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödörfedél
Elemek mellékelveNem
Esetmennyiség100
színekSzűrő kikapcsolása
Konténer mérete55 gal.
Átmérő30 "
Dob Dia.22 1 / 2 "
Dob mérete55 gal.
Magasság3.75 "
Hossz30 "
AnyagLDPE
MértékegységekCASE
Az esetek száma100
Dia kívül.30 "
Csomag mérete100
StílusRugalmas kötőfedél
Vastagság4 ezer
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Dob méreteMagasságTételDia kívül.Ár
VESTIL DCVR-55-E elasztikus dobfedél, 55 gallon | AG7QKM DCVR-55-E22 1 / 2 "55 gal.3.75 "Vödörfedél30 "€507.51
VESTIL DCVR-5-E elasztikus dobfedél, 5 gallon | AG7QKP DCVR-5-E11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Vödörfedél16 "€408.64
VESTIL DCVR-5-E-AS elasztikus dobfedél, antisztat, 5 gallon | AG7QKQ DCVR-5-E-AS11 1 / 2 "5 gal.2.25 "Vödörfedél16 "€434.79
VESTIL DCVR-30-E rugalmas dobfedél, 30 gallon kapacitás | CE3CLM DCVR-30-E22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Dobfedél24 "€377.96
ajánlatkérés
VESTIL DCVR-30-E-AS elasztikus dobfedél, alacsony sűrűségű antisztatikus, 30 gallon kapacitás | CE3CLN DCVR-30-E-AS22 1 / 2 "30 gal.3.75 "Dobfedél24 "€402.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCVR-55-E-AS elasztikus dobfedél, antisztatikus, 55 gallon
€536.82 /Mértékegység