VESTIL DBA-130 félautomata szondapántoló gép, 23 hüvelyk x 31-1/2 hüvelyk x 55 hüvelyk méret | AG7QGM

VESTIL DBA-130 félautomata szondapántoló gép, 23 hüvelyk x 31-1/2 hüvelyk x 55 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7QGM Modell: DBA-130

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,908.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélautomata pántológép
Állítható feszültségIgen
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgős kerék átmérője3"
Görgő szélessége1 3 / 8 "
színekfehér
Kompatibilis szíjméret1/2 ", 3/8"
Kompatibilis pántanyagpolipropilén
Ciklusidő1.5–1.8 mp.
Takarmánycsík magassága53 1 / 2 "
Összecsukható raklap szonda40 "
Keret anyagAcél
Magasság55 "
Hossz23 "
Max. Core Dia.7 4 / 5 "
Max. Szíj feszesség175 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgőkerekek száma5
Görgők száma5
Művelet típusaSemi-Automatic
Fázis1
HordozhatóIgen
ÁramforrásElektromos vezetékes
FelületAcél
Feszültség115V AC
Volt / fázis115/1
Kerék anyagaKemény gumi
Szélesség31 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 176.85
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8422409140
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DBA-130 félautomata szondapántoló gép, 23 hüvelyk x 31-1/2 hüvelyk x 55 hüvelyk
€13,908.42 /Mértékegység