VESTIL D-50-HD-ORG-C Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., Orange, Steel | AG7QDW

VESTIL D-50-HD-ORG-C öndömping garat, nagy teherbírású, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., Narancs, Acél

Raktáron
Tétel: AG7QDW Modell: D-50-HD-ORG-C

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,472.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Kábel hossza48 "
Kapacitás6000 lbs.
színeknarancs
Fork Pocket Center18 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Nyomtáv8 ga.
Mérő (acél)8 ga.
Magasság38 1 / 16 "
Hossz51 7 / 8 "
AnyagAcél
kötet1/2 köb. yd.
Szélesség33 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 186.75
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL D-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7PVC D-100-HD1 köb. yd.6000 lbs.61.13 "41.56 "42.75 "18 "-€3,055.75
VESTIL D-100-HD-GAL öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., horganyzott, acél | AG7PVD D-100-HD-GAL1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€4,287.84
VESTIL D-100-HD-GRN-T öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7PVE D-100-HD-GRN-T1 köb. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€3,175.58
VESTIL D-100-HD-GY-SG öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7PVF D-100-HD-GY-SG1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,890.31
VESTIL D-100-HD-ORG-C öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., narancssárga, acél | AG7PVG D-100-HD-ORG-C1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-€3,175.58
VESTIL D-100-HD-SR öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., szódapiros, acél | AG7PVH D-100-HD-SR1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,175.58
VESTIL D-100-HD-WHT öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., Fehér, Acél | AG7PVJ D-100-HD-WHT1 köb. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€3,175.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-50-HD-ORG-C öndömping garat, nagy teherbírású, 0.5 cu. yd., 6000 Lb., Narancs, Acél
€2,472.02 /Mértékegység