VESTIL CYL-T-20 függőleges hengertároló, horganyzott, 30.5 x 60.5 hüvelykes méret | AG7PUQ

VESTIL CYL-T-20 függőleges hengeres tároló, horganyzott, 30.5 x 60.5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7PUQ Modell: CYL-T-20

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,406.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalack szekrény
ANSI osztályNFPA 55 + 58;
Szekrény ajtó típusaCsuklós
Szekrény polc kapacitása1000 lbs.
színekSzürke
Mélység30 1 / 2 "
Duplafal építéseIgen
befejezGalvanizált
Keret1-1 / 2 "
Keret méret1 1 / 2 "
Nyomtáv18 ga.
Magasság64 1 / 2 "
Hossz30.5 "
ZárhatóIgen
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Ajtók száma2
Egységes tárolási kapacitás18 Függőleges
Szélesség60 1 / 2 "
Vezetékmérő4 ga.
Vezetékméret4 ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)163.83
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)153.67
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságEgységes tárolási kapacitásSzélességÁr
VESTIL CYL-T-10 függőleges hengertároló, horganyzott, 30.5 x 30.5 hüvelykes méret | AG7PUN CYL-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 Függőleges30 1 / 2 "€2,064.94
VESTIL CYL-T-16 vízszintes hengertároló, horganyzott, 29 x 58 hüvelykes méret | AG7PUP CYL-T-1629 "64 3 / 8 "16 Vízszintes58 "€4,449.04
VESTIL CYL-T-4 vízszintes hengertároló, horganyzott, 29 x 29 hüvelykes méret | AG7PUR CYL-T-429 "40 "4 Vízszintes29 "€2,026.86
VESTIL CYL-T-8 vízszintes hengertároló, horganyzott, 30 x 30 hüvelykes méret | AG7PUT CYL-T-830 "64 "8 Vízszintes30 "€2,595.05
VESTIL CYL-T-COMBO hengertároló, vízszintes/függőleges, horganyzott | AG7PUU CYL-T-COMBO29 "66 "8 vízszintes, 9 függőleges58 "€3,830.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-T-20 függőleges hengeres tároló, horganyzott, 30.5 x 60.5 hüvelykes
€3,406.05 /Mértékegység