VESTIL CYL-2-FP tűzálló hegesztőpisztoly kocsi, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7PRU Modell: CYL-2-FP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,191.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCaddy hegesztőpisztoly
Alaplap hossza19 1 / 2 "
Az alaplap használható szélessége12 11/16 "- 10 7/16"
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség7 1 / 2 "
Fork Pocket Center31 7 / 8 "
Villa zseb magassága2 9 / 16 "
Villa zsebmérete7-5 / 8 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Fogantyú típusakettős
Magasság66 3 / 8 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Hossz34 4 / 7 "
AnyagAcél
Anyagvastagság7 / 16 "
Max. Henger átm.12 "
Max. Eye Dia.2"
Max. Tank Dia. Acetilén397, #5 Tank
Max. Tank Dia. Oxigén260, #T palack
MértékegységekMINDEN EGYES
Alaplapok száma2
Hengerek száma2
Kerekek száma2
Teljes magasság66 3 / 8 "
Teljes hossz34 4 / 7 "
Teljes szélesség40 1 / 4 "
Lemezhossz19.5 In.
Racsnis szíj hossza37 "
Hátsó kerék átmérője16 "
Tároló doboz hossza7 1 / 8 "
Tárolódoboz szélessége26 3 / 16 "
Szerszámtálca magassága3 In.
Szerszámtálca szélessége5 In.
Használja aVillás targonca
Kerékcsapágyak5 / 8 "
Kerék átm.16 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség40 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)168.59
Hajó hossza (cm)87.79
Hajószélesség (cm)102.24
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlaplap hosszaKeret anyagMagasságTartalmazzaHosszKerék típusaKerék szélességeÁr
VESTIL CYL-2 hegesztőpisztoly kocsivilla, 500 Lb. Kapacitás | AG7PRQ CYL 240 1 / 4 "19 1 / 2 "Acél66 3 / 8 "Biztonsági lánc34 4 / 7 "Pneumatikus4"€1,949.93
VESTIL CYL-2-G horganyzott hegesztőpisztoly kocsi, 500 Lb. Kapacitás | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanizált acél66 3 / 8 "Biztonsági lánc34 4 / 7 "Pneumatikus4"€2,089.16
VESTIL CYL-E hengeres zseblámpa kocsi, pneumatikus kerék, 58 hüvelykes méret | AG7PTE CYL-E34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Racsnis pántok23 "Pneumatikus, fix2 1 / 2 "€909.33
VESTIL CYL-EH Fáklyakocsi emelőszem, pneumatikus kerék, 66 hüvelykes méret | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Racsnis pántok23 "Pneumatikus, fix2 1 / 2 "€1,181.43
VESTIL CYL-EH-FP Fáklyakocsi emelőszem, tűzálló, 67 hüvelykes méret | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Racsnis pántok23 "Pneumatikus, fix2 1 / 2 "€1,624.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-2-FP tűzálló hegesztőpisztoly kocsi, 500 Lb. Kapacitás
€2,191.46 /Mértékegység