VESTIL CST-AL-5x2NY-S görgő, nejlon, forgatható, 5 x 1-9 / 16 hüvelyk méretű | CE3AZB

VESTIL CST-AL-5x2NY-S görgő, nylon, forgatható, 5 x 1-9/16 hüvelykes

Tétel: CE3AZB Modell: CST-AL-5x2NY-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás400 lbs.
Kerékméret5 "x 1 9 / 16"
Átmérő5"
durométert75 D part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság6 1 / 8 "
AnyagNejlon
Eltolt1 1 / 2 "
Teljes magasság6 1 / 8 "
Felső tányér mérete2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretÁtmérődurométertMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-AL-4x1NY-R görgő, nejlon, merev, 4 x 1-7 / 16 hüvelyk méretű | CE3AYC CST-AL-4x1NY-R4 "x 1 7 / 16"4"70 D part5 1 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-4x1NY-S görgő, nejlon, forgatható, 4 x 1-7 / 16 hüvelyk méretű | CE3AYD CST-AL-4x1NY-S4 "x 1 7 / 16"4"70 D part5 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-4x1NY-SWTB görgő, nejlon, forgatható, fék, 4 x 1-7 / 16 hüvelyk méretű | CE3AYE CST-AL-4x1NY-SWTB4 "x 1 7 / 16"4"70 D part5 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x2NY-R görgő, nejlon, merev, 5 x 1-9 / 16 hüvelyk méretű | CE3AZA CST-AL-5x2NY-R5 "x 1 9 / 16"5"70 D part6 1 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x2NY-SWTB görgő, nejlon, forgatható, fék, 5 x 1-9 / 16 hüvelyk méretű | CE3AZC CST-AL-5x2NY-SWTB5 "x 1 9 / 16"5"75 D part6 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2NY-S görgő, nylon, forgatható, 5 x 1-9/16 hüvelykes