VESTIL CBH-32 acél rakodórúd karikákkal 3-3/4 hüvelyk x 86-3/4 hüvelyk x 19-1/2 hüvelyk, ezüst

Tétel: AG7PFP Modell: CBH-32
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€278.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCargo Bar
Beállítási módszerRatchet
Alsó karika szélessége78 "
színekKék
Véglemez magasság3 3 / 4 "
Véglap szélessége3 3 / 4 "
Nyomtáv14 ga.
Magasság19.5 "
Karika hossza9"
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Max. Hossz115.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hossz86.75 "
Csomag mérete1
Szolgáltatási magasság tartomány87–116 ”
Szolgáltatási tartomány86 3/4 "- 115 3/4"
Felső karika szélessége70 "
Cső alakúNégyzet
Csőméret1 1 / 2 "
Szélesség86 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)218.44
HS-kód8479899899
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CBH-32 acél rakodórúd karikákkal 3-3/4 hüvelyk x 86-3/4 hüvelyk x 19-1/2 hüvelyk, ezüst
€278.91 /Mértékegység