Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CB-4 gumi sarokvédő, 20 db, 7/8 vastag | AG7PFH

VESTIL CB-4 gumi sarokvédő, 20 db, 7/8 vastag

Raktáron
Tétel: AG7PFH Modell: CB-4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€117.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.1875 "
Lökhárító alakjaSarok
színekSzürke
Magasság1"
Hossz3.94 "
AnyagGumi
MértékegységekCTN
Kartonok száma20
Csomag mérete20
StílusSarok
Vastagság0.88 "
Szélesség3.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)10
HS-kód3926909995
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsomag méreteVastagságSzélességÁr
VESTIL CB-1 gumi sarokvédő, 28 db, 5/8 vastag | AG7PFE CB-10.63 "3.13 "280.63 "3.12 "€103.90
VESTIL CB-2 gumi sarokvédő, 16 db, 1-1/16 vastag | AG7PFF CB-21.06 "3.94 "161.0625 "3.94 "€143.28
VESTIL CB-3 gumi sarokvédő, 12 db, 1-1/16 vastag | AG7PFG CB-31.06 "4.25 "121.0625 "4.25 "€117.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CB-4 gumi sarokvédő, 20 db, 7/8 vastag
€117.65 /Mértékegység