VESTIL CABLE-P4 horganyzott kábelhúzó, kétsebességes, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7NZT Modell: CABLE-P4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétsebességű kábelhúzó
Alap befejezésGalvanizált
AlapanyagAcél
Boom Extended Length16 "
Boom anyagAcél
Capstan Dia.1"
színekEzüst
Mélység27 "
Dupla vonalú kábelhossz3/16 "- 60"
Duplavonalas kapacitás4000 lbs.
befejezGalvanizált
Keret anyagAcél
Fogantyúhossz16 "
Fej szoba24 "
Magasság5"
Hossz27 "
AnyagAcél
Max. Kábelhúzás10 ft.
Max. Húzóerő4000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Kötélszakító erő8000 lbs.
Kerekek száma0
Húzó alkalmazásOldalsó húzás
Egyvonalas kábelhossz3/16 "- 120"
Egyvonalas kapacitás2000 lbs.
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8426490010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CABLE-P4 horganyzott kábelhúzó, kétsebességes, 2000 Lb. Kapacitás
€133.87 /Mértékegység