VESTIL BT-60 sugárfogó, 3 tonna, 10 hüvelykes maximális sugárszélesség | AG7MTP

VESTIL BT-60 sugárfogó, 3 tonna, 10 hüvelyk maximális sugárszélesség

Raktáron
Tétel: AG7MTP Modell: BT-60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€845.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda Tong
Kapacitás6000 lbs.
Kapcsolókengyel3 1/4 tonna.
színekSárga
görcsrohamokAkár 10" gerenda karima
Magasság25.13 "
Pofamélység3 3 / 4 "
Pofa megnyitása8 1/8 "- 14 9/16"
Hossz1 1 / 2 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaGerenda bilincs
AnyagAcél
Max. Nyaláb szélessége10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes zárt magasság25 1 / 8 "
Teljes nyitott magasság19 1 / 2 "
Gyűrű Dia.5 / 8 "
Vastagság1 1 / 2 "
Szélesség14 9 / 16 "
Működési terheléshatár3 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)63.82
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)36.99
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes zárt magasságKapacitásKapcsolókengyelTeljes nyitott magasságVastagságSzélességgörcsrohamokPofamélységÁr
VESTIL BT-20 sugárfogó, 1 tonna, 6 hüvelyk maximális sugárszélesség | AG7MTM BT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonna.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Akár 6" gerenda karima2 7 / 8 "€613.07
VESTIL BT-40 sugárfogó, 2 tonna, 8 hüvelyk maximális sugárszélesség | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonna.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Akár 8" gerenda karima4"€724.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BT-60 sugárfogó, 3 tonna, 10 hüvelyk maximális sugárszélesség
€845.44 /Mértékegység