VESTIL BOL-SMK dohányzók acél biztonsági oszlop, sárga, 43 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7MPM Modell: BOL-SMK

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€412.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDohányosok Bollard
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza8"
Alapszélesség8"
Elemek mellékelveNem
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1 1 / 4 "
Kupak anyagaAcél
színekSárga
Konténer mérete55 XNUMX köb. Ban ben.
Ártalmatlanítási lyuk átm.1 1 / 4 "
Magasság43 "
Tartalmazza(4) Rögzítési furatok 7/8" x 1 1/4"
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekNem
Hossz8"
Terhelhetőség55 lbs.
ZárhatóNem
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.4 1 / 2 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességTartalmazzaÁr
VESTIL BOL-SMK-AS Smokers Pollard, beton vasalattal, 43 hüvelykes méret, sárga | CE3ALW BOL-SMK-AS--Beton horgonycsavar készlet - (4) 3/4" X 4 1/4"€352.17
ajánlatkérés
VESTIL BOL-SMK-DOME-AS Smokers Bollard, kupolatalppal és beton vasalattal, sárga | CE3ALX BOL-SMK-DOME-AS14 "14 "Rögzítési hardver - (4) Beton horgonycsavarok - 3/4" x 4-1/4"€423.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-SMK dohányzók acél biztonsági oszlop, sárga, 43 hüvelykes
€412.20 /Mértékegység