VESTIL ASP-24-3-SS állítható, rozsdamentes acél Step Mate állvány, 3 lépcsős, 24 hüvelyk x 34 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7LZL Modell: ASP-24-3-SS

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,191.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
Alap Spread23.75 "
Alapszélesség23.75 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
színekEzüst
Vámérték500 lbs.
Első lépés beállítás max.8 1 / 4 "
Magasság22.25 "
Egyéni lépésmélység11 3 / 4 "
Létra hossza2.8 ft.
Létra anyagaAcél
Létra típusaEmelvény
Hossz33.875 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Második lépés beállítás15 1 / 4 "
Max. Harmadik lépés beállítás22 1 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Első lépés beállítás6 1 / 4 "
Min. Második lépés beállítás13 1 / 4 "
Min. Harmadik lépés beállítás20 1 / 4 "
Lépések száma3
Lépésszög33 fok
Mélység11.75 "
Lépés anyagaRozsdamentes acél
Szélesség23.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)56.52
Hajó hossza (cm)86.04
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Második lépés beállításAlapszélességszínekMax. Harmadik lépés beállításMin. Első lépés beállításMin. Második lépés beállításMin. Harmadik lépés beállításLépések számaÁr
VESTIL ASP-24 Állítható Step Mate állvány, 2 lépcsős, 24 hüvelyk x 23 hüvelyk méret | AG7LZH ASP-2415 1 / 4 "23.81 "Sárga-6"13 "-2€507.51
VESTIL ASP-24-3 Állítható Step Mate állvány, 3 lépcsős, 24 x 34 hüvelykes méret | AG7LZJ ASP-24-315 1 / 4 "23.81 "Sárga22 1 / 4 "6"13 "20 "3€697.94
VESTIL ASP-24-3-A Állítható alumínium Step Mate állvány, 3 lépcsős, 24 x 34 hüvelykes méret | AG7LZK ASP-24-3-A14 1 / 2 "24.13 "Ezüst21 1 / 2 "6"13 "20 "3€1,962.83
VESTIL ASP-24-A állítható alumínium Step Mate állvány, 2 lépcsős, 24 hüvelyk x 23 hüvelyk méret | AG7LZM ASP-24-A14 1 / 2 "24.13 "Ezüst-6"13 "-2€1,425.60
VESTIL ASP-24-SS állítható, rozsdamentes acél Step Mate állvány, 2 lépcsős, 24 hüvelyk x 23 hüvelykes méret | AG7LZP ASP-24-SS15 1 / 4 "23.75 "Ezüst-6 1 / 4 "13 1 / 4 "-2€2,477.38
VESTIL ASP-36 Állítható Step Mate állvány, 2 lépcsős, 36 hüvelyk x 23 hüvelyk méret | AG7LZQ ASP-3615 1 / 4 "36.19 "Sárga-6"13 "-2€547.31
VESTIL ASP-36-3 állítható Step Mate állvány, 3 lépcsős, 36 hüvelyk x 34 hüvelyk méret | AG7LZR ASP-36-315 1 / 4 "36.19 "Sárga22 1 / 4 "6"13 "20 "3€725.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ASP-24-3-SS állítható, rozsdamentes acél Step Mate állvány, 3 lépcsős, 24 hüvelyk x 34 hüvelyk méretű
€3,191.11 /Mértékegység