VESTIL APTS-2460-CF-FD alumínium szerszámosláda, lehajtható, görgő/villa, 24 hüvelyk x 60 hüvelykes méret | AG7LXA

VESTIL APTS-2460-CF-FD alumínium szerszámos doboz, lehajtható, görgő/villa, 24 hüvelyk x 60 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7LXA Modell: APTS-2460-CF-FD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,018.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz első ajtó lehajtható hordozható szerszámdoboz
Kapacitás2500 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típusMerev, forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Gyémánt futófelület vastagság1 / 8 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7 1 / 2 "
Bejárati ajtó magassága12 1 / 4 "
Bejárati ajtó szélessége48 13 / 16 "
FogantyúAcél
Magasság32.69 "
Hossz25.88 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám1
Görgők száma4
Polcok száma1
Tálcák száma1
Teljes magasság32.6875 "
Teljes hossz25.88 "
Teljes szélesség61.25 "
Lakatos bilincs max. Dia.7 / 16 "
RozsdaállóIgen
Szerszámos doboz ház anyagaAlumínium
típusládák
Használható magasság24 "
Használható hossz24 "
Használható szélesség60 "
KerekekIgen
Szélesség61.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.95
Hajó magassága (cm)81.12
Hajó hossza (cm)64.93
Hajószélesség (cm)165.1
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyémánt futófelület vastagságFork Pocket CenterBejárati ajtó magasságaBejárati ajtó szélességeMagasságHasználható magasságSzélességÁr
VESTIL APTS-2436-C-FD alumínium szerszámosláda, görgővel lehajtható, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7LWH APTS-2436-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "32.69 "24 "37.25 "€1,436.15
VESTIL APTS-2436-FD alumínium hordozható szerszámosláda, lehajtható, 24 hüvelyk x 36 hüvelykes méret | AG7LWK APTS-2436-FD0.08 "-12 1 / 4 "24 13 / 16 "25.06 "24 "37.25 "€1,231.70
VESTIL APTS-2436-F-FD alumínium szerszámos doboz, lehajtható villás zseb, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7LWL APTS-2436-F-FD0.08 "12 "12 1 / 4 "24 13 / 16 "28.06 "24 "37.25 "€1,436.08
VESTIL APTS-2448-C-FD alumínium szerszámosláda, görgővel lehajtható, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LWQ APTS-2448-C-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,605.98
VESTIL APTS-2448-CF-FD alumínium szerszámos doboz, lehajtható, görgő/villa, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LWR APTS-2448-CF-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "32.69 "24 "49.25 "€1,775.55
VESTIL APTS-2448-FD alumínium hordozható szerszámosláda, lehajtható, 24 hüvelyk x 48 hüvelykes méret | AG7LWU APTS-2448-FD0.08 "-12 1 / 4 "36 7 / 8 "25.06 "24 "49.25 "€1,387.57
VESTIL APTS-2448-F-FD alumínium szerszámos doboz, lehajtható villás zseb, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LWV APTS-2448-F-FD0.08 "24 "12 1 / 4 "36 7 / 8 "28.06 "24 "49.25 "€1,605.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL APTS-2460-CF-FD alumínium szerszámos doboz, lehajtható, görgő/villa, 24 hüvelyk x 60 hüvelykes méret
€2,018.34 /Mértékegység