VESTIL ALUM-LOOP-HR alumínium kézi teherautó, keménygumi kerekek, egyhurkos fogantyú, 500 font. Sapka

Raktáron
Tétel: AG7LUQ Modell: ALUM-LOOP-HR

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€429.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
Kapacitás500 lbs.
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret10 "x 3.5"
színekEzüst
Mélység18.5 "
Magasság49.25 "
Hossz18.5 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége7.25 "
Orrlemez vastagság1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Görgők száma2
Támogatások száma2 (függőleges)
Függőleges támasztékok száma2
Kerékátmérő10 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)125.1
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOrrlemez vastagságGörgős anyagKerékméretGörgők számaPeronhosszPlatform teherautó kapacitásaPlatform teherautó fogantyújának magasságaPlatform teherautó hosszaÁr
VESTIL ALUM-3-CONV alumínium kabrió kézi teherautó, 3 az 1-ben, 20.5 hüvelyk x 52 hüvelyk méret | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Poly acélon10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€684.17
VESTIL ALUM-CONV alumínium kabrió kézi teherautó, 2 az 1-ben, 20.5 hüvelyk x 52 hüvelyk méret | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Poly acélon10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€616.72
VESTIL ALUM-CONV-B alumínium kabrió kézi targonca, 20.5 hüvelyk x 61.5 hüvelykes méret | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poly acélon10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€635.66
VESTIL ALUM-H alumínium kézi teherautó pneumatikus kerekekkel | AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€363.69
VESTIL ALUM-H-HR alumínium kézi teherautó kemény gumikerekekkel | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Kemény gumi10 "x 2.5"2----€417.44
VESTIL ALUM-LOOP alumínium kézi teherautó, pneumatikus kerekek, egyhurkos fogantyú, 500 Lb. Kapacitás | AG7LUM ALUM-HURK1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€372.46
VESTIL ALUM-LOOP-H alumínium kézi teherautó, pneumatikus kerekek, dupla hurkos fogantyú, 500 Lb. Kapacitás | AG7LUN ALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€436.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ALUM-LOOP-HR alumínium kézi teherautó, keménygumi kerekek, egyhurkos fogantyú, 500 font. Sapka
€429.56 /Mértékegység