VESTIL AHT-H-1936 állítható acél állvány, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk x 36 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7LLK Modell: AHT-H-1936

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€720.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgo-Matting munkaállvány
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Fedélzeti típusErgo-Mat
Magasság10.5 "
Hossz36 "
Csökkentett magasság10 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság16.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Platform magasság10.5 "
Lábak száma4
Peronhossz36 "
Platform stílusÁllítható
Platform szélesség19 "
Emelt magasság16 1 / 2 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagLábak számaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL AHT-H-1924 állítható acélállvány, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7LLG AHT-H-1924SárgaAcél424 "19 "€614.95
VESTIL AHT-H-1924-A állítható alumínium állvány, 9-1/2 hüvelyk és 15-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7LLH AHT-H-1924-AEzüstAlumínium424 "19 "€1,351.10
VESTIL AHT-H-1924-SS Állítható SS állvány, Ergo szőnyeg, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság | AG7LLJ AHT-H-1924-SSEzüstRozsdamentes acél424 "19 "€2,191.59
VESTIL AHT-H-1936-A állítható alumínium állvány, 9-1/2 hüvelyk és 15-1/2 közötti magasság, 19 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7LLL AHT-H-1936-AEzüstAlumínium436 "19 "€1,597.18
VESTIL AHT-H-1936-SS Állítható SS állvány, Ergo szőnyeg, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság | AG7LLM AHT-H-1936-SSEzüstRozsdamentes acél436 "19 "€2,740.65
VESTIL AHT-H-1948 állítható acélállvány, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7LLN AHT-H-1948SárgaAcél448 "19 "€767.48
VESTIL AHT-H-1948-A állítható alumínium állvány, 9-1/2 hüvelyk és 15-1/2 hüvelyk közötti magasság | AG7LLP AHT-H-1948-AEzüstAlumínium448 "19 "€1,796.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHT-H-1936 állítható acél állvány, 10-1/2 hüvelyk és 16-1/2 hüvelyk közötti magasság, 19 hüvelyk x 36 hüvelyk méret
€720.51 /Mértékegység