VESTIL AHS-4-15-10 állítható magasságú acél portáldaru, 4000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LGL

VESTIL AHS-4-15-10 állítható magasságú acél portáldaru, 4000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb

Raktáron
Tétel: AG7LGL Modell: AHS-4-15-10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,831.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható portáldaru
Állítható magasságIgen
Állítható lépések6"
Alap hossza179.75 "
Alapszélesség64.25 "
Gerenda magassága8.13 "
Kapacitás4000 lbs.
Görgős konfigurációForgatható (4) helyzetrögzítő görgők
Caster Dia.8"
Görgős zárIgen
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgő szélessége2"
színekKék
Karima szélessége4"
Magasság128.31 "
Állítható magasság6 In.
Sugármagasság78 a 120
I gerenda hossza180 "
Hossz179.75 "
AnyagAcél
Max. Felmentés120 "
Max. Teljes magasság128.31 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Felmentés78 "
Görgők száma4
Az I gerenda alatti használható magasság78 "hogy 120"
Használható sugárhossz149.75 "
Használható utazási távolság149 3 / 4 "
Szélesség64.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 353.7
Hajó magassága (cm)325.91
Hajó hossza (cm)456.57
Hajószélesség (cm)163.2
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FelmentésKapacitásGörgős anyagMin. FelmentésAz I gerenda alatti használható magasságHasználható sugárhosszHasználható utazási távolságSzélességÁr
VESTIL AHS-10-15-10 Állítható magasságú acél portáldaru, 10000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Gömbgrafitos acél78 "78 "hogy 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
ajánlatkérés
VESTIL AHS-2-10-12 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 12 láb | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€5,651.39
VESTIL AHS-2-10-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 14 láb | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,238.53
VESTIL AHS-2-10-16 állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 10 láb x 16 láb | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon126 "126 "hogy 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€7,524.06
VESTIL AHS-2-15-10 Állítható magasságú acél tornyos daru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon78 "78 "hogy 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€5,406.97
VESTIL AHS-2-15-12 állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 12 láb | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon90 "90 "hogy 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€6,217.71
VESTIL AHS-2-15-14 Állítható magasságú acél portáldaru, 2000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 14 láb | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Üveggel töltött nylon102 "102 "hogy 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,647.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AHS-4-15-10 állítható magasságú acél portáldaru, 4000 Lb. Kapacitás, 15 láb x 10 láb
€5,831.39 /Mértékegység