VESTIL AFB-44 Plastic A-Frame Barricade, 44-5/8 Inch x 19-1/2 Inch x 31-3/4 Inch Size, Yellow | AG7LCQ

VESTIL AFB-44 műanyag A-keret barikád, 44-5/8 hüvelyk x 19-1/2 hüvelyk x 31-3/4 hüvelyk, sárga

Raktáron
Tétel: AG7LCQ Modell: AFB-44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€121.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtorlasz
Alapszélesség19 1 / 2 "
színekSárga, Narancs
Mélység19 1 / 2 "
Magasság31 3 / 4 "
Hossz19.5 "
AnyagMűanyag
Max. Hossz19 1 / 2 "
Max. Szélesség44 5 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
FényvisszaverőIgen
Szélesség44 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)80.65
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)113.35
HS-kód3925900000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AFB-44 műanyag A-keret barikád, 44-5/8 hüvelyk x 19-1/2 hüvelyk x 31-3/4 hüvelyk, sárga
€121.25 /Mértékegység