Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 951030500 Reversible Gage Single End Handle, Metric

Raktáron
Tétel: AH9DFE Típus: 951030500Kereszthivatkozás: 39UJ81

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegfordítható mérő fogantyú
AnyagAlumínium
Mérési tartomány10.31 mm-től 12.94 mm-ig
típusMenj (plusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VERMONT GAGE ​​951030100 Megfordítható mérő egyvégű fogantyú, metrikus, 0.10-1.90 mm méret | BH2ZXE 951030100€19.05
VERMONT GAGE ​​951030200 Megfordítható egyvégű fogantyú, metrikus, 1.91-4.56 mm méret | BH2ZXF 951030200€19.05
VERMONT GAGE ​​951030300 Megfordítható egyvégű fogantyú, metrikus, 4.57-7.14 mm-es méret | BH2ZXG 951030300€23.04
VERMONT GAGE ​​951030400 Megfordítható mérő egyvégű fogantyú, metrikus, 7.15-10.30 mm méret | BH2ZXH 951030400€24.35
VERMONT GAGE ​​951030600 Megfordítható egyvégű fogantyú, metrikus, 12.95-16.12 mm-es méret | BH2ZXJ 951030600€21.52
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​951030700 Megfordítható mérő egyvégű fogantyú, metrikus, 16.13-19.30 mm méret | BH2ZXK 951030700€40.24
VERMONT GAGE ​​951030800 Megfordítható egyvégű fogantyú, metrikus, 19.31-25.64 mm-es méret | BH2ZXL 951030800€54.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 951030500 Reversible Gage Single End Handle, Metric
€30.46 /Mértékegység