Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Machine Screw Round 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9NJD 2EB68

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Gépcsavar 8-32 X 5/16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NJD Modell: U24211.016.0031Kereszthivatkozás: 2EB68 / 127F78

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€4.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Hossz5 / 16 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1557
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0031 Gépcsavar 8-32 X 5/16 L, 100PK
€4.84 /csomag