VERMONT GAGE ​​901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 hüvelykes méret | AE4PDK 5MAT8

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE4PDK Típus: 901101500Keresztszám: 5MAT8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,997.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage, plusz
Pontosság+ 0.0002 / -0.0000 "
FokozatZZ osztály
Lépések (In.)0.0010
Hossz2"
AnyagFekete-oxid bevonatú 52100 szerszámacél
Mérési tartomány0.011–1.000 ”
Névleges méret0.011–1.000 ”
AlakHengeres
ToleranciaZZ osztály (0.0002 ")
Szélességkülönféle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérési tartományNévleges méretÁr
VERMONT GAGE ​​901101400 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.750 hüvelykes méret | AE4PDJ 5MAT7 9011014000.011–0.750 ”0.011–0.750 ”€2,835.09
VERMONT GAGE ​​901101600 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.750 hüvelykes méret | AE4PDL 5MAT9 9011016000.061–0.750 ”0.061–0.750 ”€2,632.65
VERMONT GAGE ​​901101100 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-0.6250 hüvelykes méret | BG6VZZ 901101100--€1,683.82
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901101150 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.832 hüvelykes méret | BG6WAA 901101150--€3,180.55
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901101200 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0060-1 hüvelykes méret | BG6WAB 901101200--€5,385.55
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901101300 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.0110-0.6250 hüvelykes méret | BG6WAC 901101300--€1,637.05
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​901101450 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.916 hüvelykes méret | BG6WAD 901101450--€4,122.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 901101500 Class ZZ Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-1.000 hüvelykes
€6,997.10 /Mértékegység