Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​461104010 csőmenet-gyűrűs idomszer, 1/4 hüvelykes méret-18 menetméret, Go Plus idom, 2A menetosztály, NPSM | CU7RDM 413L24

VERMONT GAGE 461104010 Pipe Thread Ring Gauge, 1/4 Inch Size-18 Thread Size, Go Plus Gauge, 2A Thread Class, NPSM

Raktáron
Tétel: CU7RDM Típus: 461104010Kereszthivatkozás: 413L24
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
€540.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VERMONT GAGE ​​461116020 csőmenet-gyűrűs idomszer, 2 1/2 hüvelykes, 8-as menetméret, No-Go mínusz mérő, 2A menetosztály | CU7RCV 413L49 461116020€1,125.58
VERMONT GAGE ​​451116020 csőmenet gyűrűs idomszer, 2 1/2 hüvelykes méretű-8 menetméret, L-2 idomszer, NPTF, szerszámacél | CU7RDB 413N23 451116020€1,122.58
VERMONT GAGE ​​461113020 csőmenet-gyűrűs idomszer, 1 1/4 hüvelykes méret-11 1/2 menetméret, No-Go mínusz idomszer | CU7RDE 413L43 461113020€811.00
VERMONT GAGE ​​461114530 csőmenet-gyűrűs mérő, 2 hüvelykes méret-11 1/2 menetméret, Go/No-Go plusz/mínusz mérő, NPSM | CU7RDF 413L47 461114530€2,010.80
VERMONT GAGE ​​441114510 csőmenet-gyűrűs mérő, 2 hüvelykes méret-11 1/2 menetméret, L-1 idomszer, NPT dugaszmérő | CU7RDJ 413M27 441114510€679.04
VERMONT GAGE ​​441116010 csőmenet-gyűrűs idomszer, 2 1/2 hüvelykes, 8-as menetméret, L-1 idomszer, NPT dugaszmérő | CU7RDK 413M28 441116010€803.94
VERMONT GAGE ​​451117520 csőmenet-gyűrűs mérő, 3 hüvelykes méretű-8 menetméret, L-2 idomú, NPTF, szerszámacél | CU7RDP 413N26 451117520€1,305.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 461104010 Pipe Thread Ring Gauge, 1/4 Inch Size-18 Thread Size, Go Plus Gauge, 2A Thread Class, NPSM
€540.97 /Mértékegység