Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361187010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/2-6 Unc, 2A | AE8JYD 6DJG4

VERMONT GAGE 361187010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/2-6 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JYD Típus: 361187010Kereszthivatkozás: 6DJG4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€557.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-1 / 2 "
Általános vastagság11 / 16 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 1 / 2-6
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361187020 Go Ring Gage, 1 1/2-6 Unc, 3A, Acél | BH2QWY 361187020Ring Gage€446.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361187010 Go Ring Gage, állítható, 1 1/2-6 Unc, 2A
€557.60 /Mértékegység