VERMONT GAGE ​​361164010 Go Ring Gage, állítható, 1-14 Uns, 2A | AE8JXU 6DJF5

VERMONT GAGE 361164010 Go Ring Gage, állítható, 1-14 Uns, 2A

Tétel: AE8JXU Típus: 361164010Kereszthivatkozás: 6DJF5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-1 / 2 "
Általános vastagság11 / 16 "
Menet hossza11 / 16 "
Menetméret1-14
Menet típusaUNS
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361164110 Go Ring Gage, állítható, 1-14 Uns, 2A | AE8JXW 6DJF7 361164110Állítható menetes gyűrűméret€390.33
VERMONT GAGE ​​361164020 Go Ring Gage, 1-14 Uns, 3A, Acél | BH2QGV 361164020Ring Gage€304.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361164010 Go Ring Gage, állítható, 1-14 Uns, 2A