Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361163030 NoGo Ring Gage, állítható, 1-12 Unf, 2A | AE8JXT 6DJF4

VERMONT GAGE 361163030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 1-12 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JXT Típus: 361163030Kereszthivatkozás: 6DJF4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€384.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-1 / 2 "
Általános vastagság11 / 16 "
Menet hossza11 / 16 "
Menetméret1-12
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361163040 NoGo Ring Gage, 1-12 Unf, 3A, Acél | BH2QGR 361163040Ring Gage€304.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361163030 NoGo Ring Gage, Adjustable, 1-12 Unf, 2A
€384.49 /Mértékegység