Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361147030 NoGo Ring Gage, állítható, 5/8-11 Unc, 2A | AE8JWW 6DJD4

VERMONT GAGE 361147030 NoGo Ring Gage, állítható, 5/8-11 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWW Típus: 361147030Kereszthivatkozás: 6DJD4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€230.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361147040 NoGo Ring Gage, 5/8-11 Unc, 3A, Acél | BH2PXR 361147040Ring Gage€184.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361147030 NoGo Ring Gage, állítható, 5/8-11 Unc, 2A
€230.38 /Mértékegység