Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361144530 NoGo Ring Gage, állítható, 9/16-18 Unf, 2A | AE8JWR 6DJD0

VERMONT GAGE 361144530 NoGo Ring Gage, állítható, 9/16-18 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWR Típus: 361144530Kereszthivatkozás: 6DJD0
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
€233.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret9 / 16-18
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2722
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361144540 NoGo Ring Gage, 9/16-18 Unf, 3A, acél | BH2PWN 361144540Ring Gage€183.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361144530 NoGo Ring Gage, állítható, 9/16-18 Unf, 2A
€233.66 /Mértékegység