Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361140030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/2-13 Unc, 2A | AE8JWH 6DJC2

VERMONT GAGE 361140030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/2-13 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWH Típus: 361140030Kereszthivatkozás: 6DJC2
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
€207.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361140040 NoGo Ring Gage, 1/2-13 Unc, 3A, Acél | BH2PVC 361140040Ring Gage€165.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361140030 NoGo Ring Gage, állítható, 1/2-13 Unc, 2A
€207.01 /Mértékegység