Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361137530 NoGo Ring Gage, Adjustable, 7/16-20 Unf, 2A | AE8JWD 6DJA8

VERMONT GAGE 361137530 NoGo Ring Gage, állítható, 7/16-20 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWD Típus: 361137530Kereszthivatkozás: 6DJA8
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
€188.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret7 / 16-20
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361137540 NoGo Ring Gage, 7/16-20 Unf, 3A, Steel | BH2PUC 361137540Ring Gage€151.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361137530 NoGo Ring Gage, állítható, 7/16-20 Unf, 2A
€188.37 /Mértékegység