Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361135030 NoGo Ring Gage, állítható, 3/8-32 Unef, 2A | AE8JVZ 6DJA4

VERMONT GAGE 361135030 NoGo Ring Gage, állítható, 3/8-32 Unef, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JVZ Típus: 361135030Kereszthivatkozás: 6DJA4
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
€240.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 4 "
Általános vastagság7 / 16 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret3 / 8-32
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361135040 NoGo Ring Gage, 3/8-32 Unef, 3A, Acél | BH2PTM 361135040Ring Gage€195.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361135030 NoGo Ring Gage, állítható, 3/8-32 Unef, 2A
€240.14 /Mértékegység