DEWALT DW096PK szintautomata | AD7FLV 4EB82

DEWALT DW096PK szint automatikus

Raktáron
Tétel: AD7FLV Típus: DW096PKKereszthivatkozás: 4EB82

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,207.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranzit szint
Pontosság+/- 1/32 "@ 100 láb
Szintezés típusaHuzalra akasztott mágneses kompenzátor
Nagyobbítás26X
Szerelő menet5 / 8-11
Munkaterület300 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)101.85
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód9031499000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW096PK szint automatikus
€1,207.88 /Mértékegység