Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361130510 Go Ring Gage, állítható, 5/16-24 Unf, 2A | AE8JVJ 6DHZ5

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, állítható, 5/16-24 Unf, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JVJ Típus: 361130510Kereszthivatkozás: 6DHZ5
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
€175.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1-3 / 8 "
Általános vastagság11 / 32 "
Menet hossza11 / 32 "
Menetméret5 / 16-24
Menet típusaUNF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361130520 Go Ring Gage, 5/16-24 Unf, 3A, Acél | BH2PRB 361130520Ring Gage€140.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361130510 Go Ring Gage, állítható, 5/16-24 Unf, 2A
€175.39 /Mértékegység