Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 361122530 NoGo Ring Gage, Adjustable, #12-24 Unc, 2A | AE8JUX 6DHY4

VERMONT GAGE 361122530 NoGo Ring Gage, állítható, #12-24 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JUX Típus: 361122530Kereszthivatkozás: 6DHY4
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
€181.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret# 12 24-
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE 361122540 NoGo Ring Gage, #12-24 Unc, 3A, Steel | BH2PPN 361122540Ring Gage€144.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361122530 NoGo Ring Gage, állítható, #12-24 Unc, 2A
€181.12 /Mértékegység