Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361105030 NoGo Ring Gage, állítható, #2-56 Unc, 2A | AE8JTU 6DHV8

VERMONT GAGE 361105030 NoGo Ring Gage, állítható, #2-56 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JTU Típus: 361105030Kereszthivatkozás: 6DHV8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€223.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza3 / 32 "
Menetméret# 2 56-
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361105040 NoGo Ring Gage, #2-56 Unc, 3A, Acél | BH2PMA 361105040Ring Gage€177.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361105030 NoGo Ring Gage, állítható, #2-56 Unc, 2A
€223.39 /Mértékegység