Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 112212000 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 12 mm-es

Raktáron
Tétel: AH9DCL Típus: 112212000Kereszthivatkozás: 39UJ18
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
€10.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug Gage
OsztályZZ
Átmérő12mm
befejezACÉL
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz2"
Tolerancia0.005mm
típusNoGo (mínusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
VERMONT GAGE ​​112204980 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 4.98 mm-es méret | AH9DBX 39UJ05 1122049804.98mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112205000 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 5 mm-es méret | AH9DBY 39UJ06 1122050005mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112205020 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 5.02 mm-es méret | AH9DBZ 39UJ07 1122050205.02mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112205980 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 5.98 mm-es méret | AH9DCA 39UJ08 1122059805.98mm€8.68
VERMONT GAGE ​​112206000 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 6 mm-es méret | AH9DCB 39UJ09 1122060006mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112206020 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 6.02 mm-es méret | AH9DCC 39UJ10 1122060206.02mm€8.30
VERMONT GAGE ​​112207980 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 7.98 mm-es méret | AH9DCD 39UJ11 1122079807.98mm€8.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 112212000 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 12 mm-es
€10.37 /Mértékegység