Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE 111239300 osztályú ZZ tűmérő, mínusz, 0.393 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9DAG Típus: 111239300Kereszthivatkozás: 39UH67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug Gage
OsztályZZ
Átmérő0.393 "
befejezACÉL
AnyagSzerszám acél
Teljes hossz2"
Választék0.2811–0.406 ”
Tolerancia0.0002 "
típusNoGo (mínusz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVálasztékÁr
VERMONT GAGE ​​111200000 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 1.000 hüvelykes méret | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601–1 ”€22.78
VERMONT GAGE ​​111201100 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 0.011 hüvelykes méret | AH9CNU 39UF23 1112011000.011 "0.004–0.025 ”€7.54
VERMONT GAGE ​​111201400 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 0.014 hüvelykes méret | AH9CNV 39UF24 1112014000.014 "0.004–0.025 ”€7.54
VERMONT GAGE ​​111201900 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 0.019 hüvelykes méret | AH9CNW 39UF25 1112019000.019 "0.004–0.025 ”€7.54
VERMONT GAGE ​​111202000 ZZ osztályú tűmérő, mínusz, 0.020 hüvelykes méret | AH9CNX 39UF26 1112020000.02 "0.004–0.025 ”€7.54
VERMONT GAGE ​​111202700 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 0.027 hüvelykes méret | AH9CNY 39UF27 1112027000.027 "0.0251–0.075 ”€7.54
VERMONT GAGE ​​111202900 Class ZZ Pin Gage, mínusz, 0.029 hüvelykes méret | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029 "0.0251–0.075 ”€7.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 111239300 osztályú ZZ tűmérő, mínusz, 0.393 hüvelykes
€7.27 /Mértékegység