VERMONT GAGE 102300500 Class Zz Standard tűmérő, plusz, acél, 14.01-16.49 mm méretű

Raktáron
Tétel: BG6VYP Típus: 102300500

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€725.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage Plus készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VERMONT GAGE ​​102100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Acél, 0.20-1.28 mm Méret | BG6VWW 102100100€192.29
VERMONT GAGE ​​102100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Acél, 1.30-4.98 mm Méret | BG6VWX 102100200€320.73
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​102100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Acél, 5mm-9.98mm Méret | BG6VWY 102100300€655.53
VERMONT GAGE ​​102100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Acél, 10mm-13.98mm Méret | BG6VWZ 102100400€568.13
VERMONT GAGE ​​102100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Acél, 14mm-16.48mm Méret | BG6VXA 102100500€725.95
VERMONT GAGE ​​102100600 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Acél, 16.50-18.98 mm Méret | BG6VXB 102100600€935.86
VERMONT GAGE ​​102100700 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Acél, 19mm-20.98mm Méret | BG6VXC 102100700€1,222.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 102300500 Class Zz Standard tűmérő, plusz, acél, 14.01-16.49 mm méretű
€725.95 /Mértékegység