VERMONT GAGE 102200500 Zz osztályú mínusz mérőkészlet, 14-16.48 mm méretű

Raktáron
Tétel: BG6VXV Típus: 102200500

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€725.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage mínusz készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VERMONT GAGE ​​102200100 Class Zz Minus Gage Set, 0.20mm-1.28mm Méret | BG6VXQ 102200100€192.29
VERMONT GAGE ​​102200200 Class Zz Minus Gage Set, 1.30mm-4.98mm Méret | BG6VXR 102200200€419.56
VERMONT GAGE ​​102200300 Class Zz Minus Gage Set, 5mm-9.98mm Méret | BG6VXT 102200300€501.14
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​102200400 Class Zz Minus Gage Set, 10mm-13.98mm Méret | BG6VXU 102200400€434.32
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​102200600 Class Zz Minus Gage Set, 16.50mm-18.98mm Méret | BG6VXW 102200600€935.86
VERMONT GAGE ​​102200700 Class Zz Minus Gage Set, 19mm-20.98mm Méret | BG6VXX 102200700€1,222.77
ajánlatkérés
VERMONT GAGE ​​102200800 Class Zz Minus Gage Set, 21mm-22.48mm Méret | BG6VXY 102200800€1,049.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 102200500 Zz osztályú mínusz mérőkészlet, 14-16.48 mm méretű
€725.95 /Mértékegység