Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT AMERICAN 20061 kézi csap #8-32unc Bevonat nélküli | AC2XLN 2NWK6

VERMONT AMERICAN 20061 kézi csap #8-32 unc Bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AC2XLN Típus: 20061Kereszthivatkozás: 2NWK6
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
€8.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagMagas széntartalmú acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.164 / 0.166 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318141060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
VERMONT AMERICAN 20058 kézi csap #4-40unc Bevonat nélküli | AC2XLL 2NWK4 2005831.875 "400.141 / 0.145 "#49 / 16 "UNC€7.33
VERMONT AMERICAN 20060 kézi csap #6-32unc Bevonat nélküli | AC2XLM 2NWK5 2006032"320.137 / 0.142 "#611 / 16 "UNC€7.28
VERMONT AMERICAN 20062 kézi csap #10-24unc Bevonat nélkül | AC2XLP 2NWK7 2006242.375 "240.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNC€8.02
VERMONT AMERICAN 20063 Kézi csap # 10-32unf bevonat nélküli | AC2XLQ 2NWK8 2006342.375 "320.188 / 0.195 "#107 / 8 "UNF€8.22
VERMONT AMERICAN 20064 Kézi csap: # 12-24unc Uncoated | AC2XLR 2NWK9 2006442.375 "240.216 / 0.220 "#1215 / 16 "UNC€8.12
VERMONT AMERICAN 20068 kézi csap 1/4-20 unc Bevonat nélküli | AC2XLT 2NWL1 2006842.5 "200.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNC€8.53
VERMONT AMERICAN 20069 kézi csap 1/4-28unf Bevonat nélküli | AC2XLU 2NWL2 2006942.5 "280.250 / 0.257 "1 / 4 "1"UNF€7.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT AMERICAN 20061 kézi csap #8-32 unc Bevonat nélkül
€8.48 /Mértékegység