Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 37417 gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNX 21DG78

VELVAC 37417 gyűrűs kapocs 12 - 10 Awg Pk10

Raktáron
Cikkszám: AF7HNX Típus: 37417Kereszthivatkozás: 21DG78
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
€25.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.5 "
VarrásA forrasztott
Stud méret3 / 8 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaTeljes hosszStud méretÁr
VELVAC 3141M gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HMQ 21DG47 3141Mpoliolefin1.35 "# 6, # 8 és # 10€21.24
VELVAC 37414 gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNU 21DG75 37414Hőzsugorodás1.35 "#10€23.78
VELVAC 37415 gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNV 21DG76 37415Hőzsugorodás1.5 "1 / 4 "€24.87
VELVAC 37416 gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HNW 21DG77 37416Hőzsugorodás1.45 "5 / 16 "€24.31
VELVAC 30414 gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQH 21DH12 30414Nylon / poliolefin1.6 "#10€23.01
VELVAC 30415 gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQJ 21DH13 30415Nylon / poliolefin1.8 "1 / 4 "€23.62
VELVAC 30416 gyűrűs terminál 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQK 21DH14 30416Nylon / poliolefin1.8 "5 / 16 "€23.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 37417 gyűrűs kapocs 12 - 10 Awg Pk10
€25.07 /Mértékegység