Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 37330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk50 | AF7HMX 21DG54

VELVAC 37330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk50

Raktáron
Tétel: AF7HMX Modell: 37330-P50Kereszthivatkozás: 21DG54

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€74.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.097 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.5 "
Varrásátfedésben
Vezetéktartomány16 AWG - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr
VELVAC 37430-V50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk50 | AF7HMY 21DG55 37430-V500.142 "Sárga1.75 "12 AWG - 10 AWG€108.08
VELVAC 37330 Butt Splice Connector 16-14awg Blue Pk10 | AF7HMZ 21DG57 373300.097 "Kék1.5 "16 AWG - 14 AWG€16.40
VELVAC 37430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk10 | AF7HNA 21DG58 374300.142 "Sárga1.75 "12 AWG - 10 AWG€23.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 37330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk50
€74.54 /Mértékegység