Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30314 gyűrűs terminál 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPY 21DH03

VELVAC 30314 gyűrűs kapocs 16 - 14 Awg Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HPY Típus: 30314Kereszthivatkozás: 21DH03
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
€14.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNylon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.35 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaTeljes hosszStud méretÁr
VELVAC 3131M gyűrűs terminál 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HMP 21DG46 3131Mpoliolefin1.15 "# 6, # 8 és # 10€16.77
VELVAC 37313 16 -os gyűrűs terminál - 14 Awg Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313Hőzsugorodás1.3 "#8€17.94
VELVAC 37314 gyűrűs terminál 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNP 21DG71 37314Hőzsugorodás1.35 "#10€18.25
VELVAC 37315 gyűrűs terminál 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNQ 21DG72 37315Hőzsugorodás1.47 "1 / 4 "€18.26
VELVAC 37316 gyűrűs terminál 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Hőzsugorodás1.42 "5 / 16 "€17.59
VELVAC 37317 gyűrűs terminál 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317Hőzsugorodás1.5 "3 / 8 "€17.84
VELVAC 30312 gyűrűs terminál 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Nylon / poliolefin1.35 "#6€19.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30314 gyűrűs kapocs 16 - 14 Awg Pk10
€14.17 /Mértékegység