Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30122 Hőre zsugorodó Hd Spade Red 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPQ 21DG95

VELVAC 30122 hőre zsugorodó, HD ásó piros 22-18 Awg Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HPQ Típus: 30122Kereszthivatkozás: 21DG95

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNylon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.35 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#6
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTeljes hosszStud méretVezetéktartományÁr
VELVAC 30124 Hőre zsugorodó Hd Spade Red 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPR 21DG96 30124Piros1.25 "#1022 - 18 AWG€21.56
VELVAC 30324 Hőre zsugorodó HD ásó kék 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQC 21DH07 30324Kék1.25 "#1016 - 14 AWG€23.76
VELVAC 30424 Hőre zsugorodó HD ásó, sárga 12 - 10awg Pk10 | AF7HQN 21DH17 30424Sárga1.6 "#1012 - 10 AWG€22.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30122 hőre zsugorodó, HD ásó piros 22-18 Awg Pk10
€19.06 /Mértékegység