Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELVAC 30114 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPL 21DG91

VELVAC 30114 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10

Raktáron
Tétel: AF7HPL Típus: 30114Kereszthivatkozás: 21DG91
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
€19.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaNylon / poliolefin
Max. Hőmérséklet90 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.35 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536904000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaTeljes hosszStud méretÁr
VELVAC 3111M gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111Mpoliolefin1.15 "# 6, # 8 és # 10€15.35
VELVAC 37112 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNH 21DG65 37112Hőzsugorodás1.25 "#6€16.96
VELVAC 37113 gyűrűs kapocs 22-18 Awg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113Hőzsugorodás1.3 "#8€16.77
VELVAC 37114 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNK 21DG67 37114Hőzsugorodás1.3 "#10€16.94
VELVAC 37115 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115Hőzsugorodás1.48 "1 / 4 "€16.98
VELVAC 37116 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNM 21DG69 37116Hőzsugorodás1.52 "5 / 16 "€21.73
VELVAC 30112 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPK 21DG90 30112Nylon / poliolefin1.35 "#6€23.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELVAC 30114 gyűrűs kapocs 22 - 18 Awg Pk10
€19.25 /Mértékegység