Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 197058 Visszazárható rögzítőhurok 4 x 25 Yard fekete | AE3YBM 5GTT2

VELCRO 197058 Visszazárható rögzítőhurok 4 x 25 Yard fekete

Raktáron
Tétel: AE3YBM Típus: 197058Kereszthivatkozás: 5GTT2
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
€302.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrazárható rögzítőelem
Ragasztó típusAkril ragasztó
HátlapNejlon
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHurok
Hossz25.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód5806102400
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Magas hőmérséklet, nagy szilárdság, nyomásérzékeny, hosszú élettartamú nylon

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzélességÁr
VELCRO 195472 Újra zárható rögzítőhorog 1/2 x 25 yardos fehér | AE3YAH 5GTN5 195472fehér1 / 2 "€65.09
VELCRO 195773 Újra zárható rögzítő hurok 1/2 x 25 yardos fehér | AE3YAJ 5GTN6 195773fehér1 / 2 "€65.09
VELCRO 196802 Újra zárható rögzítőhorog 1/2 x 25 yardos fekete | AE3YAK 5GTN7 196802Fekete1 / 2 "€65.09
VELCRO 196256 Újra zárható rögzítő hurok 1/2 x 25 yardos fekete | AE3YAL 5GTN8 196256Fekete1 / 2 "€65.09
VELCRO 190873 Újra zárható rögzítőhorog 5/8 x 25 yardos fehér | AE3YAM 5GTN9 190873fehér5 / 8 "€64.05
VELCRO 190821 Újra zárható rögzítő hurok 5/8 x 25 yard fehér | AE3YAN 5GTP0 190821fehér5 / 8 "€64.05
VELCRO 190882 Újra zárható rögzítőhorog 5/8 x 25 yardos fekete | AE3YAP 5GTP1 190882Fekete5 / 8 "€64.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 197058 Visszazárható rögzítőhurok 4 x 25 Yard fekete
€302.06 /Mértékegység