Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 189866 hurokszalag rögzítő 1 hüvelyk fehér | AA6UTH 15A772

VELCRO 189866 hurkos szalagos rögzítő 1 hüvelyk fehér

Raktáron
Tétel: AA6UTH Típus: 189866Kereszthivatkozás: 15A772
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
€77.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrazárható rögzítőelem
Ragasztó típusGumi ragasztó
HátlapNejlon
színekfehér
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHurok
Hossz25.
AlakHosszúra vágott tekercs
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód5806102400
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Alacsony profilú, kiváló nyírószilárdság

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekHosszAlakNyírószilárdságSzélességÁr
VELCRO 161150 Horogszalag rögzítő 1 hüvelyk fehér | AA6UTG 15A771 161150Nejlonfehér25.Hosszúra vágott tekercs14 psi1"€60.95
VELCRO 161151 horogszalag rögzítő 1 hüvelykes fekete | AA6UTJ 15A773 161151NejlonFekete25.Hosszúra vágott tekercs14 psi1"€60.95
VELCRO 189866 hurokszalag rögzítő 1 hüvelyk fekete | AA6UTK 15A774 189866NejlonFekete25.Hosszúra vágott tekercs14 psi1"€78.06
VELCRO 158906 horogszalag rögzítő 2 hüvelykes fekete | AA6UTN 15A777 158906NejlonFekete25.Hosszúra vágott tekercs14 psi2"€80.55
VELCRO 164084 hurkos szalag rögzítő 2 hüvelykes fekete | AA6UTP 15A778 164084NejlonFekete25.Hosszúra vágott tekercs14 psi2"€138.98
VELCRO 128918 Horogszalag rögzítő 1 hüvelyk ezüst | AA6UTQ 15A779 128918NejlonEzüst25.Hosszúra vágott tekercs25 psi1"€196.77
VELCRO 128919 hurkos szalag rögzítő 1 hüvelykes ezüst | AA6UTR 15A780 128919NejlonEzüst25.Hosszúra vágott tekercs25 psi1"€124.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 189866 hurkos szalagos rögzítő 1 hüvelyk fehér
€77.23 /Mértékegység