Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 170091 Perforált pántok W3/4 fekete - 45 db-os csomag | AE4DEW 5JLF1

VELCRO 170091 Perforált pántok W3/4 fekete – 45 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4DEW Típus: 170091Kereszthivatkozás: 5JLF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€57.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforált hátulról-hátra húzódó pántok
HátlapPolipropilén, nylon
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz8"
AlakSzíj
Nyírószilárdság23 psi
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód5806102800
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Újra felhasználható

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
VELCRO 176408 Perforált pántok W3/4 fehér - 45 db-os csomag | AE4DEX 5JLF2 176408fehérPerforált hátulról-hátra húzódó pántok8"3 / 4 "€64.29
VELCRO 176042 Perforált pántok W3/4 Red - 45 db-os csomag | AE4DEY 5JLF3 176042PirosPerforált hátulról-hátra húzódó pántok8"3 / 4 "€64.29
VELCRO 176040 perforált hevederek W3/4 kék - 45 db-os csomag | AE4DEZ 5JLF4 176040KékPerforált hátulról-hátra húzódó pántok8"3 / 4 "€64.29
VELCRO 176043 Perforált pántok W3/4 zöld - 45 db-os csomag | AE4DFA 5JLF5 176043ZöldPerforált hátulról-hátra húzódó pántok8"3 / 4 "€64.29
VELCRO 170782 Perforált hevederek L 12 hüvelykes fekete - 30 db-os csomag | AE4DFB 5JLF6 170782FeketePerforált hátulról-hátra húzódó pántok1"3 / 4 "€64.29
VELCRO 175617 visszazárható rögzítőpánt fekete PK15 | AH6YEC 36LM79 175617FeketeÚjrazárható rögzítőpánt24 "1.75 "€90.12
VELCRO 2X24KPVST horgos és hurkos rögzítőszíj 24 | AH6YFA 36LN01 2X24KPVSTFeketeTépőzáras heveder24 "2"€175.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 170091 Perforált pántok W3/4 fekete – 45 db-os csomag
€57.49 /Mértékegység