Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VEE GEE 66CS-8F Hidrométerház 175mm | AG6NYK 36TY44

VEE GEE 66CS-8F Hidrométerház 175mm

Raktáron
Tétel: AG6NYK Modell: 66CS-8FKereszthivatkozás: 36TY44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidrométer tok
Hossz175mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9025900000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
VEE GEE 66CS-8 Hidrométerház 216mm L | AF6VPT 20KL61 66CS-8216mm€85.18
VEE GEE 66CS-13 Hidrométerház 340mm | AG6NYL 36TY45 66CS-13340mm€90.25
VEE GEE 66CS-16 Hidrométerház 390mm | AG6NYM 36TY46 66CS-16390mm€99.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VEE GEE 66CS-8F Hidrométerház 175mm
€85.55 /Mértékegység