Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VAUGHAN BC12 körömhúzó japán stílusban 11-1 / 2 In | AE8CYG 6CLR8

VAUGHAN BC12 körömhúzó, japán stílusú 11-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8CYG Modell: BC12Kereszthivatkozás: 6CLR8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJapán stílusú körömhúzó
színekFekete
AnyagAcél
Teljes hossz11.5 "
Teljes szélesség3"
Pry Bar alkategóriaKörömhúzók
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTeljes hosszTeljes szélességTether képesVastagságÁr
VAUGHAN BC8 körömhúzó japán stílusú 7-7 / 8 In | AE8CYH 6CLR9 BC8FeketeJapán stílusú körömhúzó7.875 "2"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "€28.65
VAUGHAN BC10 Körömhúzók Körömhúzó 10 hüvelyk hosszúságú AG9RJK 21XU31 BC10KékKörömhúzó10 "3"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"€37.55
VAUGHAN BC14 japán stílusú körömhúzó acél kék, 14 hüvelyk | AG9RJL 21XU32 BC14KékKörömhúzó14 "3"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN BC12 körömhúzó, japán stílusú 11-1/2 hüvelyk
€43.31 /Mértékegység